Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord2 po
- Diamètre intérieur2 po
- Diamètre extérieur2.63 po
- Épaisseur0.31 po
Détails
- CouleurNoir
- Type de couplageExtra épais
- Nom du fabricant (attribut de description)USA Sealing Inc.
- MatérielBuna-N
- Quantité du colis1
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005437558
- Avec écranNon
Aperçu
- Ces joints d'étanchéité sont utilisés pour assurer un joint étanche lors du raccordement des flexibles avec des connexions à verrou à came
- Le Buna-N est solide et a une bonne résistance aux huiles, aux carburants et à l’eau
- Le joint très épais maintient un joint étanche même après l’usure des raccords pendant une utilisation prolongée.