Motion
BULK-PD-36
Séparateurs de panneaux transparents autosoutenus avec coins carrés - 1/4 po T x 96 po L x 24 po H - Ensemble de 6 unités
N° D’ARTICLE MI11452143
N° MFRBULK-PD-36
Prix372.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateurs de panneaux transparents autosoutenus avec coins carrés - 1/4 po T x 96 po L x 24 po H - Ensemble de 6 unités
N° D’ARTICLE MI11452143
N° MFRBULK-PD-36
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
Prix372.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la jambe du séparateur
    0.25 po
  • Hauteur
    24 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    96 po

Détails

  • Clarté
    Effacer
  • Couleur
    Effacer
  • Dimensions de la jambe du séparateur L x H
    12 po x 12 po
  • Dimensions de la fente de pied du séparateur L x H
    0.25 po x 6 po
  • Profil de bord
    Carré
  • Type d’installation
    Auto-prise en charge
  • Matériel
    Plastique
  • Décalage du bord de l’emplacement du diviseur à alimentation automatique
    24 po
  • Gradation de l’emplacement du diviseur autoprise en charge
    0.25 po x 6 po
  • Tolérance d’épaisseur
    0.168 po à 0.328 po
  • Unités par ensemble
    6
  • CUP_NON
    193005985493

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PD-36 PLASTIQUE TRANSPARENT AUTOPORTÉ
  • Aussi appelés protections contre les éternuements ou la toux, ces séparateurs en plastique transparent optiquement sont utilisés pour séparer les personnes qui entrent en contact étroit les unes avec les autres
  • Livré avec des pieds autoportants, ce qui nécessite peu de temps d’installation et est portable.