Spécifications
Dimensions
- Largeur avant36 po
- Hauteur36 po
- Largeur de la base de pied8 po
- Hauteur des jambes24 po
- Largeur latérale48 po
- Épaisseur1/8 po
Détails
- ClartéEffacer
- CouleurEffacer
- Comprend2 pattes
- Emplacement de l’installationPlancher
- Type d’installationAuto-prise en charge
- MatérielPlastique
- Emplacement du panneauCôté, avant
- CUP_NON193005261573
Aperçu
- Aussi appelés protections contre les éternuements ou la toux, ces séparateurs en plastique transparent optiquement sont utilisés pour créer une cloison entre les bureaux de la salle de classe ou du bureau
- Le profil en L crée une barrière sur deux côtés et est auto-supporté pour une installation facile.