Motion
BULK-LPD-98
Séparateur de bureau de classe en plastique transparent en forme de L avec pieds supplémentaires - 1/8 po d'épaisseur - 54 po de hauteur - 32 po latéral x 36 po avant
N° D’ARTICLE MI11452293
N° MFRBULK-LPD-98
Prix2,182.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de bureau de classe en plastique transparent en forme de L avec pieds supplémentaires - 1/8 po d'épaisseur - 54 po de hauteur - 32 po latéral x 36 po avant
N° D’ARTICLE MI11452293
N° MFRBULK-LPD-98
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
Prix2,182.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur avant
    36 po
  • Hauteur
    54 po
  • Largeur de la base de pied
    8 po
  • Hauteur des jambes
    42 po
  • Largeur latérale
    32 po
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Clarté
    Effacer
  • Couleur
    Effacer
  • Comprend
    4 pattes
  • Emplacement de l’installation
    Plancher
  • Type d’installation
    Auto-prise en charge
  • Matériel
    Plastique
  • Emplacement du panneau
    Côté, avant, 2 Extra
  • CUP_NON
    193005261863

Aperçu

Description du fabricant
CLASSEUR EN PLASTIQUE TRANSPARENT EN L BULK-LPD-98
  • Aussi appelés protections contre les éternuements ou la toux, ces séparateurs en plastique transparent optiquement sont utilisés pour créer une cloison entre les bureaux de la salle de classe ou du bureau
  • Le profil en L crée une barrière sur les deux côtés et est autoporté pour une installation facile
  • Deux pieds supplémentaires offrent une flexibilité de conception et offrent la possibilité de se transformer en deux séparateurs autonomes.