Spécifications
Dimensions
- Largeur avant24 po
- Hauteur18 po
- Largeur latérale24 po
- Épaisseur1/4 po
Détails
- ClartéEffacer
- CouleurEffacer
- Emplacement de l’installationDessus de bureau
- Type d’installationAuto-prise en charge
- MatérielPlastique
- Unités par ensemble6
- CUP_NON193005262976
Aperçu
- Aussi appelés protections contre les éternuements ou la toux, ces séparateurs en plastique transparent optiquement sont utilisés pour créer une cloison sur les bureaux de la salle de classe ou du bureau
- Le profil en L crée une barrière sur deux côtés et est auto-supporté pour une installation facile.