Spécifications
Dimensions
- Diamètre2 po.
- Longueur6 pi
- Résistance à la traction4,200 psi
- Absorption d’eau0.0001
Détails
- ClartéSemi-transparent
- CouleurBlanc
- Densité0.033 lb/po3
- Coefficient de friction0.5
- GradeStandard
- Force d’impact1.2 pi-lb/po
- MatérielPolypropylène
- FormeTige
- Plage de température0° à 180° F
Aperçu
- Le polypropylène est un matériau plastique économique avec une résistance modérée à l’eau et aux produits chimiques.