Motion
ZUSA-UT2E-4
Graphite de scellement des États-Unis, tige de graphite, tige de graphite extrudé, EDM -
N° D’ARTICLE MI11454980
N° MFRZUSA-UT2E-4
Prix35.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graphite de scellement des États-Unis, tige de graphite, tige de graphite extrudé, EDM -
N° D’ARTICLE MI11454980
N° MFRZUSA-UT2E-4
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
Prix35.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po.
  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    1,850 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Compressibilité
    4,800 psi
  • Fabrication
    Extrudé
  • Résistance à la flexion
    2,200 psi
  • Matériel
    Graphite
  • Résistivité
    0.00033 ohms-po
  • Forme
    Tige

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE GRAPHITE ZUSA-UT2E-4 - 1/2" DE DIAMÈTRE
  • Les tiges rigides en graphite sont utilisées pour fabriquer des composants dans des applications à haute température, comme l’usinage EDM et la fabrication d’outils.