Motion
ZUSAVFS10
Feuille de mousse d’étanchéité USA - Cellule fermée, souple, support uni, 1/2 po d’épaisseur, 6 po de largeur, 6 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455316
N° MFRZUSAVFS10
Prix250.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de mousse d’étanchéité USA - Cellule fermée, souple, support uni, 1/2 po d’épaisseur, 6 po de largeur, 6 po de longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11455316
N° MFRZUSAVFS10
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
Prix250.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Résistance à la traction
    100 psi
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    7 psi (à 25 %)
  • Densité
    15 lb/pi3
  • Fermeté
    Doux
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Forme
    Feuille
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE MOUSSE ZUSAVFS10 VITON SANS ADHÉSIF -
  • Viton est la mousse la plus résistante aux produits chimiques et peut résister à des températures extrêmes
  • C’est le choix idéal pour les applications les plus extrêmes.