Motion
ZUSABSR-C-5
Éponge de scellement en caoutchouc, mousse, caoutchouc cellulaire, joint en mousse, écaillage, scellement, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur, NBR, Buna, Buna-N, nitrile, cordon, mousse Buna-N, cordon en mousse Buna-N -
N° D’ARTICLE MI11455484
N° MFRZUSABSR-C-5
Prix32.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éponge de scellement en caoutchouc, mousse, caoutchouc cellulaire, joint en mousse, écaillage, scellement, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur, NBR, Buna, Buna-N, nitrile, cordon, mousse Buna-N, cordon en mousse Buna-N -
N° D’ARTICLE MI11455484
N° MFRZUSABSR-C-5
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
Prix32.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    160 psi

Détails

  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    10 psi (à 25 %)
  • Section transversale
    1/4 po.
  • Densité
    17 lb/pi3
  • Fermeté
    Moyen (9 - 13 psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Forme
    Cordon
  • Plage de température
    -40° à 200° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
CORDON EN MOUSSE ZUSABSR-C-5 BUNA-N - CROS 1/4 PO
  • Les cordons sont souvent utilisés pour remplir les espaces, les canaux et fabriquer des joints personnalisés
  • La mousse est facile à comprimer et s’adapte aux surfaces inégales
  • Le Buna-N est couramment utilisé en raison de son excellente résistance à l’huile.