Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure3 po
- Diamètre du grand bout3/8 po
- Longueur totale5 po
- Diamètre de l’alésoir3/8 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Petit diamètre d’extrémité0,196 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementNon
- Direction de coupeDans le sens horaire
- Spirale rapideNon
- Revêtement de finitionNoir et brillant
- Type de cannelureSpirale
- MatérielSSS
- Qualité du matérielM2
- Nombre de cannelures4
- Type d’alésoirAlésoir de construction
- Type de tige3 plats
- SpécificationPERCEUSE TORSADÉE
- Direction de la spiraleSpirale gauche
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
- CUP_NON662980382882