Motion
01P010
N° D’ARTICLE MI11457863
N° MFR01P010
Prix151.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI11457863
N° MFR01P010
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
Prix151.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    4-5/8 po
  • Diamètre du grand bout
    5/8 po
  • Longueur totale
    6-9/16 po
  • Diamètre de l’alésoir
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0,301 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Dans le sens horaire
  • Spirale rapide
    Non
  • Revêtement de finition
    Noir et brillant
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    SSS
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de cannelures
    5
  • Type d’alésoir
    Alésoir de construction
  • Type de tige
    3 plats
  • Spécification
    PERCEUSE TORSADÉE
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • CUP_NON
    662980320143

Aperçu

Description du fabricant
AlésOIR DE 01P010 5/8 PO - TIGE DE 1/2 PO