Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure5-7/16 po
- Diamètre du grand bout1-1/16 po
- Longueur totale7-1/4 po
- Diamètre de l’alésoir1-1/16 po
- Diamètre de la tige1/2 po
- Petit diamètre d’extrémité0,778 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementNon
- Direction de coupeDans le sens horaire
- Spirale rapideNon
- Revêtement de finitionNoir et brillant
- Type de cannelureSpirale
- MatérielSSS
- Qualité du matérielM2
- Nombre de cannelures5
- Type d’alésoirAlésoir de construction
- Type de tige3 plats
- SpécificationPERCEUSE TORSADÉE
- Direction de la spiraleSpirale gauche
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
- CUP_NON662980611227