Motion
01R226 13/32 SST MÈCHE DE FORAGE (3/8 po)

WALTER SURFACE TECH
01R226 13/32 SST DRILL BIT(3/8")

Mèche à tige réduite 13/32 po SST+ 135° 3/8 po PK 5
N° D’ARTICLE MI11457873
N° MFR01R226 13/32 SST DRILL BIT(3/8")
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
01R226 13/32 SST DRILL BIT(3/8")

Mèche à tige réduite 13/32 po SST+ 135° 3/8 po PK 5
N° D’ARTICLE MI11457873
N° MFR01R226 13/32 SST DRILL BIT(3/8")
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    13/32 po
  • Cannelure Longueur  
    3-7/16 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Global Longueur  
    5-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Revêtement bronze acier inox
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    662980125465
  • Matériel
    HSS+Co
  • Qualité du matériel
    M35
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Qté du colis
    5
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    SST+
  • Type de tige
    Tige ronde
  • Spécification
    À utiliser sur : acier doux, métal non ferreux, acier inoxydable
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Type de spirale
    Débit élevé

Aperçu

Description du fabricant
01R226 13/32 SST MÈCHE DE FORAGE (3/8 po)
  • Perce des trous précis jusqu’à 1/2 po de diamètre; géométrie SST+ pour une meilleure performance; conception spéciale pour les perceuses avec capuchon de mandrin de 3/8 po; perçage de trous de grand diamètre avec des perceuses portatives; perçage de surfaces rondes; trous de grand diamètre avec des machines stationnaires; nos mèches à tige réduite SST+ 3/8” permettent le perçage de trous plus grands avec des perceuses ayant une capacité de mandrin de 3/8” po. Leur point de séparation 135° autocentré permet une performance exceptionnelle avec beaucoup moins de pression.