Motion
03B146
Tarauds manuels 7/8 po -14NF BOTT SST+ HSS
N° D’ARTICLE MI11458002
N° MFR03B146
Prix96.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds manuels 7/8 po -14NF BOTT SST+ HSS
N° D’ARTICLE MI11458002
N° MFR03B146
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
Prix96.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.69
  • Diamètre de la tige
    0.7
  • Profondeur de taraudage
    2.2
  • Longueur du filetage
    2.21 mm
  • Taille du filetage
    7/8-14 UNF

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Bas
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNF
  • CUP_NON
    662980278376

Aperçu

Description du fabricant
03B146 7/8-14NF TAPS BOTT HS