Motion
04U321V
Disque de finition WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 3 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur grise
N° D’ARTICLE MI11458080
N° MFR04U321V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de finition WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 3 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur grise
N° D’ARTICLE MI11458080
N° MFR04U321V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Finition torsadée
  • Application
    Finition
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    2SF
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    04U321V
  • Numéro CUP du fabricant
    662980505106
  • Rpm max.
    15100
  • Type de montage
    TR
  • Quantité du colis
    5

Aperçu

Description du fabricant
04U321V 3" BLENDEX U TWIST - 2SF 5-PACK
  • Polyvalent, durable, superbe finitionLe système Quick-Change Twist facilite et accélère le changement des disques
  • Élimine les temps d’arrêt et maximise la productivité
  • Sans chargement, flexible

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté