Motion
CARBURE DE PROFONDEUR 05H008 1/2 X 1 PO

WALTER SURFACE TECH
05H008 1/2 X 1" DEPTH CARBIDE

CARBURE DE PROFONDEUR 05H008 1/2 X 1 PO
N° D’ARTICLE MI11458289
N° MFR05H008 1/2 X 1" DEPTH CARBIDE
Prix132.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
05H008 1/2 X 1" DEPTH CARBIDE

CARBURE DE PROFONDEUR 05H008 1/2 X 1 PO
N° D’ARTICLE MI11458289
N° MFR05H008 1/2 X 1" DEPTH CARBIDE
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
Prix132.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1/2 po
  • Profondeur de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2.5197 po
  • Comparaison du diamètre de la broche pilote
    0.25 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Dans le sens horaire
  • Compatibilité avec la perceuse magnétique
    Oui
  • Matériel
    HSS+AL+Dents de carbure
  • Qualité du matériel
    M2Al
  • Nombre de plats
    2 Ballerines
  • Nombre de dents
    4
  • Compatibilité des broches pilotes
    Oui
  • Série
    FRAISES ANNULAIRES À ÂME EN CARBURE
  • Type de tige
    Universelle
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Dents empilées
    Non

Aperçu

Description du fabricant
CARBURE DE PROFONDEUR 05H008 1/2 X 1 PO
  • Les gouges annulaires Walter Carbide Core Cut percent avec précision des trous de grand diamètre dans une variété de matériaux durs ou abrasifs tels que l’acier inoxydable, la fonte, les alliages robustes ou les matériaux composites. Ils surpassent et durent plus longtemps que les couteaux HSS conventionnels et permettent des vitesses et des taux d’alimentation plus élevés tout en nécessitant moins d’efforts pour couper certains des métaux les plus difficiles de l’industrie.