Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Filetage du trou central Taille5/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Poids0.22 lb
Détails
- Matériau abrasifAlumine de zircone avec stéarate
- Type d’abrasifDisque à rabat
- ApplicationMélange
- Type d’arbreMise en marche
- Matériau de supportGarniture écologique
- Type de liaisonEnduit
- Type de revêtementAbrasif enduit
- Mot-clé de descriptionDisque réglable
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- Matériel du formulaireDisque à rabat
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant10.000
- Numéro de stock du fabricant06U456
- Numéro CUP du fabricant662980706107
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de minérauxZircone
- Qté du colis10.000
- Quantité du colis10.000
- TrimmableTrimmable
- CUP_NON662980706107
Aperçu
- Spécialement formulé pour la performance et la productivité sur les surfaces en aluminium; revêtement spécial empêchant le chargement et le vitrage et prolongeant la durée de vie du disque; endos garnissable Eco-Trim supprime la durée de vie du disque jusqu’à 3 fois;