Motion
06U608
Disque de mélange Enduro-Flex Alu 6 po GR80 SPIN-ON PK10
N° D’ARTICLE MI11458340
N° MFR06U608
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de mélange Enduro-Flex Alu 6 po GR80 SPIN-ON PK10
N° D’ARTICLE MI11458340
N° MFR06U608
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Poids
    3.3 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine de zircone avec stéarate
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Mélange
  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Matériau de support
    Garniture écologique
  • Type de liaison
    Enduit
  • Type de revêtement
    Abrasif enduit
  • Mot-clé de description
    Disque réglable
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    06U608
  • Numéro CUP du fabricant
    662980485651
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de minéraux
    Zircone
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • Trimmable
    Trimmable
  • CUP_NON
    662980485651

Aperçu

Description du fabricant
06U608 6" X 5/8"-11 GR80 ENDURO-FLEX ALU
  • Spécialement formulé pour la performance et la productivité sur les surfaces en aluminium; revêtement spécial empêchant le chargement et le vitrage et prolongeant la durée de vie du disque; endos garnissable Eco-Trim supprime la durée de vie du disque jusqu’à 3 fois;