Motion
07T506
DISQUE DE POLISSAGE INSTANTANÉ À ÉTAPE RAPIDE 5 PO PK10
N° D’ARTICLE MI11458397
N° MFR07T506
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DISQUE DE POLISSAGE INSTANTANÉ À ÉTAPE RAPIDE 5 PO PK10
N° D’ARTICLE MI11458397
N° MFR07T506
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Poids
    0.058 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Molleton
  • Type d’abrasif
    Disque
  • Application
    Finition
  • Type d’arbre
    Étape rapide
  • Mot-clé de description
    Disque de finition
  • À utiliser avec
    Pâte à polir
  • Matériel du formulaire
    Tampon de polissage
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    07T506
  • Numéro CUP du fabricant
    662980764121
  • Rpm max.
    2,000 - 3,000 tr/min
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • CUP_NON
    662980764121

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE POLISSAGE INSTANTANÉ 07T506 5 PO QS
  • Idéal pour les travaux de finition de miroirs; Solution de finition en une étape pour réduire les coûts; Pour une utilisation sur : Aluminium, acier inoxydable, acier; Obtient un polissage de finition en acier inoxydable de miroir n ° 8 sans produits de pâte et de feutre; Pour produire une finition de miroir; Fabricant d’architecture;