Motion
BROSSE DE ROUE MONTÉE DE 09C110 1-3/8 PO - WALT

WALTER SURFACE TECH
09C110 1-3/8" MOUNTED WHEEL BRUSH - WALT

BROSSE À ROUE MTD ALLSTEEL 1-3/8 PO
N° D’ARTICLE MI11458454
N° MFR09C110 1-3/8" MOUNTED WHEEL BRUSH - WALT
Prix8.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
09C110 1-3/8" MOUNTED WHEEL BRUSH - WALT

BROSSE À ROUE MTD ALLSTEEL 1-3/8 PO
N° D’ARTICLE MI11458454
N° MFR09C110 1-3/8" MOUNTED WHEEL BRUSH - WALT
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
Prix8.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    0.8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    0.374 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/4 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980534519
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arborescence
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Type
    Roue
  • CUP_NON
    662980534519

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE DE ROUE MONTÉE DE 09C110 1-3/8 PO - WALT
  • Fil de haute qualité; équilibre parfait et nombre de fils uniforme; brosses en acier inoxydable fabriquées avec un fil en acier inoxydable de grade 304 ; garantie de ne pas contaminer votre pièce; moyeux à code de couleur pour une identification facile : gris foncé = acier au carbone; blanc = acier inoxydable; les brosses en acier inoxydable ALLSTEEL . sont conçues pour offrir une valeur exceptionnelle et un rendement de nettoyage de surface uniforme et fiable sur une variété de métaux. Grâce à un processus de fabrication rigoureux et contrôlé, les brosses ALLSTEEL s’équilibrent parfaitement et présentent un nombre de fils identique pour assurer un brossage sans vibrations. Disponible dans une variété de formes et de tailles.