Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
- Diamètre du tampon3 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifFinition de surface
- ApplicationFinition
- Matériau de supportFibre de résine
- Type de revêtementEnduit
- CouleurMarron
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant25.000
- Numéro de stock du fabricant09D208
- Numéro CUP du fabricant662980824474
- Rpm max.28000
- Type de montageTR
- Quantité du colis25.000
- CUP_NON662980824474
Aperçu
- Excellent pour travailler dans des endroits confinés
- Retrait rapide, haute finition
- Longue durée de vie