Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifConditionnement de surface non tissée
- Type d’abrasifDisque
- ApplicationFinition
- Matériau de supportNon tissé
- Couleur du disqueMarron
- FlexibleNon
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant25.000
- Numéro de stock du fabricant09G103
- Numéro CUP du fabricant662980401064
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de montageÀ visser
- Quantité du colis25.000
- CUP_NON662980401064
Aperçu
- Excellent pour travailler dans des endroits confinés ; Longue durée de vie ; Construction non tissée conforme à la pièce ; Bouton inTR en plastique pour un montage rapide ; Produit une finition de surface uniforme ; Pour l'ébarbage, les finitions décoratives, les travaux de finition ; À utiliser avec les tampons d'appui TWIST ; Pour : tous les métaux ;