Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0118 po
- Diamètre de la brosse6 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face6 po
- Longueur totale6 po
Détails
- Matériau de la soieAluminium, acier inoxydable
- Type de soiesertie
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980770221
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de montageÀ visser
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationBrosse de roue en fil sertie
- CUP_NON662980770221
Aperçu
- Pour un nettoyage de précision avec meuleuses d’angle. À utiliser sur l’acier inoxydable et l’aluminium . Ces brosses sont fabriquées à partir de fils de qualité supérieure parfaitement noués et équilibrés pour minimiser les vibrations et assurer une sécurité maximale de l’utilisateur. Un nettoyage de surface plus rapide et un fonctionnement plus sûr font de nos brosses à roues métalliques le choix préféré des professionnels partout en Amérique du Nord.