Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Diamètre de la soie0.0118 po
- Diamètre de la brosse4 po
- Diamètre4 po
- Largeur de la face4 po
- Longueur totale4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseGobelet
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980350744
- MatérielAcier
- Rpm max.12500 tr/min
- Type de montageÀ visser
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationPinceau pour gobelet à soucoupe sertie
- CUP_NON662980350744
- Type de filsertie
Aperçu
- Fil de haute qualité; équilibre parfait et nombre de fils uniforme; garantie de ne pas contaminer votre pièce; pour une utilisation sur l’acier. Les brosses métalliques ALLSTEEL de , sont conçues pour offrir une valeur exceptionnelle et des performances de nettoyage de surface constantes et fiables sur une variété de métaux. Grâce à un processus de fabrication rigoureux et contrôlé, les brosses ALLSTEEL s’équilibrent parfaitement et présentent un nombre de fils identique pour assurer un brossage sans vibrations. Disponible dans une variété de formes et de tailles.