Motion
13W761 ROULETTE À PERLES 6-7/8 PO - STEE

WALTER SURFACE TECH
13W761 STRINGER BEAD WHEEL 6-7/8" - STEE

BROSSE À ROUE STRINGER ALLSTEEL 6-7/8 po X 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11458642
N° MFR13W761 STRINGER BEAD WHEEL 6-7/8" - STEE
Prix46.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
13W761 STRINGER BEAD WHEEL 6-7/8" - STEE

BROSSE À ROUE STRINGER ALLSTEEL 6-7/8 po X 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11458642
N° MFR13W761 STRINGER BEAD WHEEL 6-7/8" - STEE
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
Prix46.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    6-7/8 po
  • Diamètre
    6-7/8 po
  • Largeur de la face
    6-7/8 po
  • Longueur totale
    6-7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Perle Stringer
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980481530
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de montage
    À visser
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    Brosse de roue Stringer
  • CUP_NON
    662980481530

Aperçu

Description du fabricant
13W761 ROULETTE À PERLES 6-7/8 PO - STEE
  • Fil de haute qualité; équilibre parfait et nombre de fils uniforme; garantie de ne pas contaminer votre pièce; pour une utilisation sur l’acier. Les brosses métalliques ALLSTEEL de , sont conçues pour offrir une valeur exceptionnelle et des performances de nettoyage de surface constantes et fiables sur une variété de métaux. Grâce à un processus de fabrication rigoureux et contrôlé, les brosses ALLSTEEL s’équilibrent parfaitement et présentent un nombre de fils identique pour assurer un brossage sans vibrations. Disponible dans une variété de formes et de tailles.