Motion
15G306
Jantes à rabat de 6-1/2 po GR 2 po GR60 COOLCUT
N° D’ARTICLE MI11458734
N° MFR15G306
Prix84.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jantes à rabat de 6-1/2 po GR 2 po GR60 COOLCUT
N° D’ARTICLE MI11458734
N° MFR15G306
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
Prix84.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 15G306 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec un diamètre de meule de 6 po, une largeur de meule de 2 po, une vitesse maximale de 5,200 tr/min et un poids de 1.8 lb, adapté au meulage d’établi à usage intensif.
  • Numéro de stock du fabricant
    15G306
  • Numéro CUP du fabricant
    662980060957
  • Rpm max.
    5200 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    662980060957

Aperçu

Description du fabricant
15G306 6-1/2X2X60 ROUE À RABAT
  • Brides à utiliser sur les meuleuses d’établi incluses; Chiffon abrasif de la plus haute qualité industrielle; Nombre optimal de lamelles; Pour le façonnage, l’ébarbage et le sciage à usage général; Pour les petits travaux de finition et de mélange; Utiliser avec les meuleuses d’arbre droit ou d’établi; Les meules à lamelles Coolcut s’avèrent idéales pour le mélange, le façonnage et l’ébarbage à usage général. Ils sont fabriqués à partir de grains abrasifs de la plus haute qualité et sont parfaitement équilibrés pour fournir un fini satiné uniforme et granulé. Peu importe l’application, les jantes à rabat Coolcut s’avèrent toujours d’excellents résultats.