Motion
15V612
Disque de ponçage à étape rapide WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en tissu, grain 120 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI11458779
N° MFR15V612
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage à étape rapide WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en tissu, grain 120 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI11458779
N° MFR15V612
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du tampon
    6 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15V612
  • Numéro CUP du fabricant
    662980081280
  • Rpm max.
    5100
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980081280

Aperçu

Description du fabricant
15V612 ÉTAPE RAPIDE XX GR120 6 PO
  • Agent de refroidissement
  • Très longue durée de vieProduits auto-affûtés de qualité supérieure
  • Taux de retrait ultra-élevé