Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Diamètre du tampon4-1/2 po
- Taille du filetage5/8 po-11
- Diamètre de la roue4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifDisque abrasif
- ApplicationPonçage
- Matériau de supportFibre de résine
- Type de revêtementEnduit
- CouleurOrange
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant5.000
- Numéro de stock du fabricant15X473V
- Numéro CUP du fabricant662980688335
- Rpm max.13300
- Type de montageMise en marche
- Quantité du colis5.000
Aperçu
- Maintenant avec le système SPIN-ON.