Motion
BULK-RS-S40CLRFDA-67

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-S40CLRFDA-67

Caoutchouc de scellage des États-Unis, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, caoutchouc en silicone, silicone, VMQ, polysiloxane, caoutchouc FDA, caoutchouc silicone FDA, silicone FDA, caoutchouc de qualité alimentaire, caoutchouc silicone de qualité alimentaire, silicone de qualité alimentaire -
N° D’ARTICLE MI11462862
N° MFRBULK-RS-S40CLRFDA-67
Price$739.30/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-S40CLRFDA-67

Caoutchouc de scellage des États-Unis, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, coussin, amortisseur de chocs, caoutchouc en silicone, silicone, VMQ, polysiloxane, caoutchouc FDA, caoutchouc silicone FDA, silicone FDA, caoutchouc de qualité alimentaire, caoutchouc silicone de qualité alimentaire, silicone de qualité alimentaire -
N° D’ARTICLE MI11462862
N° MFRBULK-RS-S40CLRFDA-67
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
Price$739.30/each

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    4
  • Longueur
    4 pi
  • Résistance à la traction
    650 psi
  • Épaisseur
    3/16 po.
  • Largeur
    36 po.

Details

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Semi-transparent
  • Ensemble de compression
    0.3
  • Densité
    1.25 g/cm3
  • Duromètre
    40A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Rouleau
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.022 po à +0.022 po)

Aperçu

Description du fabricant
SILI FDA SEMI-CLEAR BULK-RS-S40CLRFDA-67
  • Cette formulation est composée de matériaux faisant l’objet d’une plainte de la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques
  • Le silicone peut résister à des températures élevées et possède d’excellentes propriétés de résistance aux intempéries
  • Il est également doté d’une faible compression par rapport aux autres caoutchoucs, ce qui lui permet de reprendre sa forme, même après une compression prolongée.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté