Motion
ZUSANSR-F-102

USA INDUSTRIALS INC
ZUSANSR-F-102

Mousse de scellement, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint de mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-intempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, polyvalent, mousse en néoprène, néoprène, CR, chloroprène, mousse ferme, néoprène ferme, mousse en néoprène ferme -
N° D’ARTICLE MI11463103
N° MFRZUSANSR-F-102
Prix321.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSANSR-F-102

Mousse de scellement, feuille de mousse, rouleau de mousse, joint de mousse, éponge, caoutchouc éponge, feuille éponge, rouleau éponge, joint éponge, coupe-intempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, polyvalent, mousse en néoprène, néoprène, CR, chloroprène, mousse ferme, néoprène ferme, mousse en néoprène ferme -
N° D’ARTICLE MI11463103
N° MFRZUSANSR-F-102
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
Prix321.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    200 psi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    20 psi (à 25 %)
  • Densité
    20 lb/pi3
  • Fermeté
    Ferme (14+ psi)
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Rouleau
  • Plage de température
    -70° à 200° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE MOUSSE NÉOPRÈNE FERME ZUSANSR-F-102 N°
  • Le néoprène est le matériau de mousse le plus couramment utilisé en raison de son bon équilibre entre résistance, huile, eau et résistance aux intempéries
  • Les applications courantes comprennent les joints d’étanchéité industriels pour sceller l’eau, l’air, la poussière et d’autres articles environnementaux, les joints d’étanchéité automobiles et l’équipement sportif
  • Ce néoprène ferme est plus résistant et plus durable que notre offre standard pour les applications les plus exigeantes.