Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po.
- Résistance à la traction15,000 psi
- Épaisseur1-1/2 po.
- Absorption d’eau0.0125
- Largeur12 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBrun
- Densité0.049 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact0.6 pi-lb/po
- MatérielGarolite XX
- FormeFeuille
- Plage de température250 °F
Aperçu
- Papier laminé avec une résine phénolique
- XX a une résistance modérée et de bonnes propriétés isolantes.