Motion
BULK-CR-GG10-28

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CR-GG10-28

É.-U. Scellant G-10, G10, époxyde de verre, MIL-I-24768/2, GEE, , Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468191
N° MFRBULK-CR-GG10-28
Prix25.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CR-GG10-28

É.-U. Scellant G-10, G10, époxyde de verre, MIL-I-24768/2, GEE, , Garolite, phénolique, Bakelite, Micarta, composite, stratifié, thermodurci -
N° D’ARTICLE MI11468191
N° MFRBULK-CR-GG10-28
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
Prix25.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/16 po.
  • Longueur
    1 pi
  • Résistance à la traction
    40,000 psi
  • Absorption d’eau
    0.0015

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Densité
    0.065 lb/po3
  • Caractéristiques et avantages
    • Tissu de verre laminé avec une résine époxy • Le G-10 est résistant, usinable, résistant à l’humidité et isolant électrique.
  • Force d’impact
    14.0 pi-lb/po
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné
  • Matériel
    G-10 Garolite
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    270°F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-CR-GG10-28 G-10 TIGE DE GAROLITE - 5/16
  • Tissu de verre laminé avec une résine époxy
  • Le G-10 est résistant, usinable, résistant à l’humidité et isolant électrique.