Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/16 po.
- Longueur4 pi
- Résistance à la traction40,000 psi
- Absorption d’eau0.0015
Détails
- CouleurJaune
- Densité0.065 lb/po3
- Caractéristiques et avantages• Tissu de verre laminé avec une résine époxy • Le G-10 est résistant, usinable, résistant à l’humidité et isolant électrique.
- Force d’impact14.0 pi-lb/po
- Tolérance de longueurSurdimensionné
- MatérielG-10 Garolite
- FormeTige
- Plage de température270°F
Aperçu
- Tissu de verre laminé avec une résine époxy
- Le G-10 est résistant, usinable, résistant à l’humidité et isolant électrique.