Motion
ZUSASSR-F-104

USA INDUSTRIALS INC
ZUSASSR-F-104

Rouleau de mousse d’étanchéité USA - Cellules fermées, ferme, support uni, 3/8 po d’épaisseur, 36 po de largeur, 10 pi Longueur, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI11468445
N° MFRZUSASSR-F-104
Prix4,260.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSASSR-F-104

Rouleau de mousse d’étanchéité USA - Cellules fermées, ferme, support uni, 3/8 po d’épaisseur, 36 po de largeur, 10 pi Longueur, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI11468445
N° MFRZUSASSR-F-104
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
Prix4,260.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Résistance à la traction
    200 psi
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Rouge
  • Déflexion par compression
    17 psi (à 25 %)
  • Densité
    50 lb/pi3
  • Fermeté
    Cabinet
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Silicone
  • Forme
    Rouleau
  • Plage de température
    -100° à 500° F
  • Texture
    Texturé

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE MOUSSE DE SILICONE FERME ZUSASSR-F-104 N°
  • Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses, à la compression, aux produits chimiques et aux intempéries
  • Les applications comprennent les joints d’étanchéité, les écrans thermiques, les coupe-feu, les coussins et l’isolation pour une grande variété d’applications
  • Ce silicone ferme est plus résistant et plus durable que notre offre standard pour les applications les plus exigeantes.