Motion
ZUSANSR-F-112

USA INDUSTRIALS INC
ZUSANSR-F-112

Rouleau de mousse d’étanchéité USA - Cellules fermées, ferme, support uni, 1/8 po d’épaisseur, 36 po de largeur, 30 pi Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11468450
N° MFRZUSANSR-F-112
Prix861.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSANSR-F-112

Rouleau de mousse d’étanchéité USA - Cellules fermées, ferme, support uni, 1/8 po d’épaisseur, 36 po de largeur, 30 pi Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11468450
N° MFRZUSANSR-F-112
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
Prix861.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 pi
  • Résistance à la traction
    200 psi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    20 psi (à 25 %)
  • Densité
    20 lb/pi3
  • Fermeté
    Cabinet
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Rouleau
  • Plage de température
    -70° à 200° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE MOUSSE NÉOPRÈNE FERME ZUSANSR-F-112 N°
  • Le néoprène est le matériau de mousse le plus couramment utilisé en raison de son bon équilibre entre résistance, huile, eau et résistance aux intempéries
  • Les applications courantes comprennent les joints d’étanchéité industriels pour sceller l’eau, l’air, la poussière et d’autres articles environnementaux, les joints d’étanchéité automobiles et l’équipement sportif
  • Ce néoprène ferme est plus résistant et plus durable que notre offre standard pour les applications les plus exigeantes.