Motion
ZUSANSR-FR-247

USA INDUSTRIALS INC
ZUSANSR-FR-247

Bande de mousse de scellement aux États-Unis – Type à cellules fermées, très souple, endos adhésif acrylique, 1/8 po d’épaisseur, 3 po de largeur, 10ft. Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11468490
N° MFRZUSANSR-FR-247
Prix87.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSANSR-FR-247

Bande de mousse de scellement aux États-Unis – Type à cellules fermées, très souple, endos adhésif acrylique, 1/8 po d’épaisseur, 3 po de largeur, 10ft. Longueur, couleur noire
N° D’ARTICLE MI11468490
N° MFRZUSANSR-FR-247
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
Prix87.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10ft.
  • Résistance à la traction
    60 psi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Type de cellule
    Cellule fermée
  • Couleur
    Noir
  • Déflexion par compression
    3 psi (à 25 %)
  • Densité
    10 lb/pi3
  • Fermeté
    Très doux
  • Grade
    Retardateur d’incendie
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Bande
  • Plage de température
    -70° à 200° F
  • Texture
    Lisse

Aperçu

Description du fabricant
NÉOPRÈNE IGNIFUGE ZUSANSR-FR-247 F
  • Le néoprène est le matériau de mousse le plus couramment utilisé en raison de son bon équilibre entre résistance, huile, eau et résistance aux intempéries
  • Les applications courantes comprennent les joints d’étanchéité industriels pour sceller l’eau, l’air, la poussière et d’autres articles environnementaux, les joints d’étanchéité automobiles et l’équipement sportif
  • Ce néoprène est plus léger et plus facile à comprimer que les autres mousses en néoprène
  • Il est également homologué UL pour son retard de flamme.