Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po.
- Résistance à la traction2,500 psi
- Épaisseur1 po
- Absorption d’eau0.0002
- Largeur2 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurBlanc cassé
- Densité0.080 lb/po3
- GradeRempli de verre
- Force d’impact2.5 pi-lb/po
- MatérielPTFE
- FormeBarre
- Plage de température-290° à 500 °F
Aperçu
- Le matériau de remplissage en verre rend ce matériau plus résistant et plus résistant à l’abrasion que le PTFE standard.