Motion
PS-NYLB-209
Nylon de scellement USA, Nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel -
N° D’ARTICLE MI11474413
N° MFRPS-NYLB-209
Prix170.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nylon de scellement USA, Nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel -
N° D’ARTICLE MI11474413
N° MFRPS-NYLB-209
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
Prix170.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    13,000 psi
  • Épaisseur
    2 po.
  • Absorption d’eau
    0.0128
  • Largeur
    4 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Noir
  • Densité
    0.041 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    0.6 pi-lb/po
  • Matériel
    Nylon 6/6
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -20° à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
BARRE EN PLASTIQUE EN NYLON NOIR PS-NYLB-209 - 2 PO
  • Le nylon 6/6 a une surface glissante qui réduit la friction et l’usure.