Motion
PS-NYL-GF-24
Nylon d’étanchéité USA, nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel, rempli de verre -
N° D’ARTICLE MI11474510
N° MFRPS-NYL-GF-24
Prix173.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nylon d’étanchéité USA, nylon 6/6, Ertalon, Tecamid, Ultramid, Zytel, rempli de verre -
N° D’ARTICLE MI11474510
N° MFRPS-NYL-GF-24
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
Prix173.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po.
  • Résistance à la traction
    13,000 psi
  • Épaisseur
    1/2 po.
  • Absorption d’eau
    0.0075
  • Largeur
    1-1/2 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Noir
  • Densité
    0.042 lb/po3
  • Grade
    Rempli de verre
  • Force d’impact
    0.6 pi-lb/po
  • Matériel
    Nylon 6/6
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    -40° à 230 °F

Aperçu

Description du fabricant
PLASTIQUE NYLON REMPLI DE VERRE PS-NYL-GF-24
  • Le matériau de remplissage de verre rend ce matériau plus résistant et plus résistant à l’abrasion que le nylon 6/6 standard.