Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po.
- Résistance à la traction9,700 psi
- Épaisseur3/16 po.
- Absorption d’eau0.0013
- Largeur12 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéEffacer
- CouleurGris
- Densité0.043 lb/po3
- GradeStandard
- Force d’impact14.0 pi-lb/po
- MatérielPolycarbonate
- FormeFeuille
- Plage de température-40° à 240 °F
Aperçu
- Le polycarbonate coloré est utilisé pour les panneaux, les contenants et les barrières.