Spécifications
Dimensions
- Allongement3
- Longueur12 po.
- Résistance à la traction1,200 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Largeur12 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.5
- Densité1.35 g/cm3
- Duromètre60A
- GradeStandard
- MatérielButyle
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-40° à 250°F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.017 po à +0.017 po)
Aperçu
- Le caoutchouc butyle est bien connu pour son imperméabilité à l’air et est souvent utilisé dans des applications étanches à l’air
- Il est également connu sous le nom d’isobutylène isoprène.