Motion
BULK-RS-PVC70-8

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-PVC70-8

Caoutchouc de scellage américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, vinyle, caoutchouc en vinyle -
N° D’ARTICLE MI11481238
N° MFRBULK-RS-PVC70-8
Prix43.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-PVC70-8

Caoutchouc de scellage américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-intempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chute, vinyle, caoutchouc en vinyle -
N° D’ARTICLE MI11481238
N° MFRBULK-RS-PVC70-8
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
Prix43.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3.5
  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    1,000 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    Non évalué
  • Densité
    1.25 g/cm3
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Vinyle
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -40° à 180°F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.026 po à +0.026 po)

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE CAOUTCHOUC VINYLE BULK-RS-PVC70-8 SANS PUBLICITÉ
  • Le caoutchouc vinylique est très durable et offre une forte résistance aux produits chimiques
  • De plus, le vinyle résiste à la plupart des absorptions et offre une surface facile à nettoyer qui est idéale pour les environnements difficiles à utiliser.