Spécifications
Dimensions
- Allongement3.5
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction1,000 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Largeur12 po.
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif acrylique
- CouleurNoir
- Ensemble de compressionNon évalué
- Densité1.25 g/cm3
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielVinyle
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-40° à 180°F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.017 po à +0.017 po)
Aperçu
- Le caoutchouc vinylique est très durable et offre une forte résistance aux produits chimiques
- De plus, le vinyle résiste à la plupart des absorptions et offre une surface facile à nettoyer qui est idéale pour les environnements difficiles à utiliser.