Motion
ZUSAS3X14
Joint torique en silicone - 3mm Large 14mm DI - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11485866
N° MFRZUSAS3X14
Prix30.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en silicone - 3mm Large 14mm DI - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11485866
N° MFRZUSAS3X14
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
Prix30.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    3 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -80° à 450° F
  • CUP_NON
    193005246259

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAS3X14 O-RING SILICONE - 3MM LARGE 14M
  • Ces joints toriques en silicone sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont idéaux pour les applications alimentaires et de boissons
  • Le silicone offre une excellente plage de température et une bonne résistance aux produits chimiques doux, aux huiles animales et végétales et à l’eau