Motion
BULK-FG-1615
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à anneau pour tuyau de 6 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487678
N° MFRBULK-FG-1615
Prix13.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à anneau pour tuyau de 6 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487678
N° MFRBULK-FG-1615
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
Prix13.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur
    8-3/4 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Graphite
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005010577

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU FLEXIBLE BULK-FG-1615 FLAN EN GRAPHITE