Motion
BULK-FG-1881
Joint d’étanchéité de bride en plastique ePTFE pleine face pour tuyau de 1 po - 1/16 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487687
N° MFRBULK-FG-1881
Prix32.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en plastique ePTFE pleine face pour tuyau de 1 po - 1/16 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487687
N° MFRBULK-FG-1881
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
Prix32.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Plastique ePTFE
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21, FDA
  • Plage de température
    -450° à 600 °F
  • CUP_NON
    193005013516

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-1881 EPTF COMPRESSIBLE POUR LE VISAGE