Motion
BULK-FG-1934
Joint d’étanchéité de bride en plastique ePTFE à face complète pour tuyau de 4 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11487703
N° MFRBULK-FG-1934
Prix165.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en plastique ePTFE à face complète pour tuyau de 4 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11487703
N° MFRBULK-FG-1934
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
Prix165.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    4 po
  • Diamètre extérieur
    10 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Plastique ePTFE
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21, FDA
  • Plage de température
    -450° à 600 °F
  • CUP_NON
    193005014094

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-1934 EPTF COMPRESSIBLE POUR LE VISAGE