Motion
BULK-FG-1858
Joint d’étanchéité de bride en plastique ePTFE pour tuyau de 1 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11487736
N° MFRBULK-FG-1858
Prix26.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en plastique ePTFE pour tuyau de 1 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11487736
N° MFRBULK-FG-1858
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
Prix26.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2-7/8 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Plastique ePTFE
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21, FDA
  • Plage de température
    -450° à 600 °F
  • CUP_NON
    193005013257

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-1858 ANNEAU COMPRESSIBLE EPTFE FLA