Value Collection 31953292
Section transversale ronde de 1/8 po d’épaisseur, Shore 65 - 75, -65 à 300°F EPDM (éthylène propylène) est idéal pour les fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate. Il offre une résistance aux intempéries, à l’abrasion, à l’eau chaude, à la vapeur, aux fluides de silicone, aux acides dilués et aux cétones diluées. Il n’est pas résistant aux fluides pétroliers et aux lubrifiants de diester.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.