Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.38 po
- Diamètre extérieur0.86 po
- Épaisseur globale0.178 po
- Épaisseur0.178 po
Détails
- Salle blancheOui
- CouleurNoir
- Duromètre70A
- Type de jointStandard (type 1)
- MatérielBuna-N
- Normes respectéesFDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
- Plage de température-35° à 250 °F
- Avec écranNon
Aperçu
- Nettoyé et mis en sac dans une salle blanche de classe ISO 10,000 pour éliminer la saleté, les bactéries et les particules de surface
- Excellente résistance à l’eau, aux carburants et aux huiles.